• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cloth sheet 230x280 mm A60 BASIC wood/paints/lacquers

Réf.: 705990
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Papier abrasif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 705990
EAN / GTIN 9003177059902
Réf. fabricant 705990

Description

Description:

Ces feuilles Toile BASIC polyvalentes vous permettent de niveler, de lisser et même d'effectuer des travaux d'ébavurage légers sans aucun effort. Grâce à la distribution des grains ouverte, elles conviennent parfaitement au ponçage à sec et donnent à chaque fois d'excellents résultats. Que vous soyez débutant ou expert, vous êtes parfaitement équipé avec les feuilles sur support en tissu.

Caractéristique(s):

  • Form: CLOTH Sheet
  • Spécification : A-B01 C JX
  • Dimension (T x H): 230 x 280 mm
  • Epaisseur: 230 mm
  • Alésage: 280 mm
  • Granulométrie: 60
  • Aptitude des matériaux: Bois;Acier;Acier inoxydable;Aluminium;Matériaux composites;Enduit gélifié;Plastiques/PVC;Peinture / Vernis
  • Outillage pour: Ponçage manuel

Avantage(s):

  • Solution optimale pour le meulage à sec grâce à la distribution ouverte des grains sur un support coton semi-flexible
  • Utilisation universelle
  • Large assortiment

Utilisation:

  • Pour la préparation de surfaces, manuellement ou à l'aide d'une ponceuse orbitale
  • Pour l'égalisation, le lissage, de petits travaux d'ébarbage, pour la finition mécanique de revêtements ainsi que pour la préparation générale des surfaces