Echafaudage de dégivrage modulaire, stationnaire

Réf.: 70504
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Echafaudage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 70504
    EAN / GTIN 4031405705043
    Réf. fabricant 070504

    Description

    Description:

    • Pour libérer rapidement et en toute sécurité les camions et les véhicules commerciaux des charges de glace et de neige. Idéal également pour les réparations de bâches de camions et de superstructures.
    • Système d'échafaudage en aluminium sans entretien avec cantilevers pour construction stationnaire
    • Économique et modulaire extensible
    • Revêtements de marchepied et de plate-forme durables et résistants aux intempéries
    • L'accès à la passerelle est facile par un escalier à 45° avec des mains courantes des deux côtés et une porte de sécurité à fermeture automatique
    • Les garde-corps double face avec bandes pour les pieds et les genoux garantissent un haut niveau de sécurité au travail (hauteur : 1 100 mm)
    • Assemblage facile par livraison dans les assemblages, y compris les instructions de montage
    • La conception tient compte des normes DIN en ISO 1004 ainsi que des normes 14122-2 et -3
    • Charge maximale : 2,0 kN/m², charge par paliers : 150 kg

    Caractéristique(s):

    • Frais généraux : 8662 mm
    • Type de construction: Hospitalisé
    • Type de construction: 45°
    • Revêtement de sol : Grille en aluminium anodisée
    • Garde-corps : rigide
    • Hauteur de garde-corps : 1000 mm
    • Largeur hors tout : 2449 mm
    • Longueur de l'échafaudage : 5682 mm
    • Matériau : Travailler correctement
    • Installation requise : A monter avec un outil
    • Inclinaison : 45 °
    • Hauteur de la plate-forme : 3150 mm
    • Largeur de pas : 600 mm

    Produits adaptés

    Accessoires