• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Système de dégivrage modulaire, stationnaire

Réf.: 70502
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Escaliers

Numéros d’identification et classifications

Référence article 70502
EAN / GTIN 4031405705029
Réf. fabricant 070502

Description

Description:

  • Pour libérer rapidement et en toute sécurité les camions et les véhicules commerciaux des charges de glace et de neige. Idéal également pour les réparations de bâches de camions et de superstructures.
  • Construction sans entretien faite de profilés en aluminium résistant à la corrosion et de pièces de raccordement en acier inoxydable pour la construction stationnaire
  • Des longueurs et des configurations globales individuelles sont possibles grâce à une conception modulaire efficace
  • Revêtements de marches et de plates-formes en caillebotis en acier antidérapant (R12) pour toutes les conditions météorologiques. La grille perforée empêche également la saleté, la neige et l'humidité de s'allonger
  • L'accès à la passerelle est facile par un escalier à 45° avec des mains courantes des deux côtés et une porte de sécurité à fermeture automatique
  • Les garde-corps double face avec bandes pour les pieds et les genoux garantissent un haut niveau de sécurité au travail (hauteur : 1 100 mm)
  • Assemblage facile par livraison dans des assemblages pré-assemblés, y compris les instructions de montage
  • La conception tient compte des normes DIN en ISO 14122-2 et -3
  • Charge maximale : 1,5 kN/m2, charge de marche 150 kg, charge totale 300 kg

Caractéristique(s):

  • Type de construction: Conception modulaire
  • Type de construction: 45°
  • Revêtement de sol : Caillebotis en acier
  • Charge admissible : 1,5 kN/m2
  • Garde-corps : rigide
  • Hauteur de garde-corps : 1100 mm
  • Largeur hors tout : 960 mm
  • Hauteur : 4100 mm
  • Longueur de l'échafaudage : 1870 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Type de module : 2
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Inclinaison : 45 °
  • Largeur de la plate-forme : 860 mm
  • Hauteur de la plate-forme : 3000 mm
  • Longueur de la plate-forme : 1870 mm

Produits adaptés

Accessoires