• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Echafaudage de dégivrage, mobile

Réf.: 70500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Echafaudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 70500
EAN / GTIN 4031405705005
Réf. fabricant 070500

Description

Description:

  • Pour libérer rapidement et en toute sécurité les camions et les véhicules commerciaux des charges de glace et de neige. Idéal également pour les réparations de bâches de camions et de superstructures.
  • Système d'échafaudage en aluminium compact et stable
  • Il peut être facilement déplacé via quatre roulettes pivotantes et peut donc également être utilisé quel que soit l'emplacement
  • Sans entretien, durable et résistant aux intempéries
  • Montée inclinée avec main courante et marches de 100 mm de profondeur en tôle d'aluminium perforée (R 13) plus marche d'accès
  • Plate-forme antidérapante en caillebotis en aluminium (R 13) avec volet traversant. La grille des trous empêche également l'engorgement, la saleté et la neige de se coucher
  • garde-corps à 4 côtés avec patte de pied et patte de genou pour une sécurité de travail élevée
  • Assemblage facile sans outils grâce aux connecteurs mâles et aux griffes à fermeture automatique
  • La conception tient compte de la norme DIN en 1004
  • Charge maximale : 1,5 kN/m²
  • Livraison rapide (3 – 5 jours ouvrables)

Caractéristique(s):

  • Type de construction: Mobile
  • Revêtement de sol : Grille en aluminium anodisée
  • Charge admissible : 1,5 kN/m2
  • Garde-corps : rigide
  • Hauteur de garde-corps : 1000 mm
  • Largeur hors tout : 1320 mm
  • Hauteur : 3900 mm
  • Longueur de l'échafaudage : 3000 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Hauteur de la plate-forme : 2800 mm
  • Profondeur de pas/segment : 100 mm
  • Largeur de pas : 600 mm