Roue à bandage caoutchouc

Réf.: 70213
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Domaine d'utilisation Chariots de transport
Type de produit Roue

Numéros d’identification et classifications

Référence article 70213
EAN / GTIN 4017976016078
Réf. fabricant 70213
Article hors catalogue L90080 1153

Description

Exécution:

accessoires

Description:

250 x 60 mm. Roue à bandage caoutchouc noir sur jante en tôle d'acier, moyeu à roulement à rouleaux.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 295
Roues (mm): 250 x 60
Type de pneu: Caoutchouc
Jante: tôle acier rouge
Roulement: à rouleaux
Longueur moyeu (mm): 75 décalé
Alésage (mm): 25