• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Roue à bandage caoutchouc

Réf.: 70211
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Domaine d'utilisation Chariots de transport
Type de produit Roue

Numéros d’identification et classifications

Référence article 70211
EAN / GTIN 4017976016061
Réf. fabricant 70211
Article hors catalogue L90080 594

Description

Exécution:

accessoires

Description:

250 x 60 mm. Roue à bandage caoutchouc noir sur jante en tôle d'acier, moyeu à roulement à rouleaux.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 250
Roues (mm): 250 x 60
Type de pneu: Caoutchouc
Jante: tôle acier rouge
Roulement: à rouleaux
Longueur moyeu (mm): 60 décalé
Alésage (mm): 20