MARTOR GRANDE LAME SPECIALE 702 , 1 sous étui

Réf.: 702.04
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
    Type de produit Lame

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 702.04
    EAN / GTIN 4002632909870
    Réf. fabricant 702.04
    Article hors catalogue L60170 872

    Description

    Description:

    LA GRANDE LAME SPÉCIALE NO. 702 de MARTOR est un lame de haute qualité en acier inoxydable. Il est très tranchant et possède deux arêtes de coupe utilisables pour une durée de fonctionnement plus longue. Le lame mesure 433 mm de long, 20 mm de large et 1,00 mm d'épaisseur. Le huile utilisé pour le lame est sans danger alimentaire.

    LA GRANDE LAME SPÉCIALE NO. 702 est dans une boîte de 1 pièces sous le numéro de commande 702.04. disponible.
      Facettes de lame :
      caractéristiques de lame double

      :
      lame utilisable 2 voies
    • Matériau de base :
      Acier

    Caractéristique(s):

    • Matériau de base: Acier
    • Lame en acier inoxydable: oui
    • Facettes de la lame: Affûtée sur 2 faces
    • Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 2 côtés

    Produits adaptés

    Accessoires