• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Schonhammer D.35 mm 580 g

Réf.: 70191035
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 70191035
EAN / GTIN 4018754307180
Réf. fabricant 70191035
Article hors catalogue L60010 6514

Description

Description:

  • Avec une bille métallique dans la tête du marteau pour un travail sans jeu
  • Avec têtes remplaçables en polyuréthane moyennement dur et poignée en noyer

Caractéristique(s):

  • Diamètre (mm): 35 mm
  • Degré de dureté: 73 Shore
  • L1: 335 mm
  • L2: 110 mm
  • Longueur mm (L): 335 mm
  • Poids: 580 g