• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince universelle à forte démultiplication, chromée isolée suivant VDE 225 mm

Réf.: 701900 225
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
62 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 225 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 3 mm
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ 2,5 mm
Norme DIN ISO 5746; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Poignée Gaine à plusieurs composants
Matériau Acier à outils spécial
Surface chromée
Anti-déflagrant non
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 701900 225
EAN / GTIN 4003773010036
Réf. fabricant 02 06 225

Description

Exécution:

Capacité de coupe élevée pour un minimum d’efforts. Mâchoires de prise crantées. Tranchants trempés par induction (env. 63 HRC), convenant également pour cordes à piano. Isolation suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.
Pince chromée, branches avec gaine multimatière.

Norme:

DIN ISO 5746.

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé et trempé.