Pince universelle vanadium, chromée isolée suivant VDE 190 mm

Réf.: 701800 190
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
188 article(s) en stock
  • Propriété électrostatique: VDE 1000 V

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 190 mm
Propriété électrostatique VDE 1000 V
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 2,5 mm
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ 2 mm
Norme DIN ISO 5746; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Propriété des mors cranté
Poignée Gaine à plusieurs composants
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromée
Anti-déflagrant non
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 701800 190
EAN / GTIN 4003773040415
Réf. fabricant 01 06 190

Description

Exécution:

Acier au chrome-vanadium. Mâchoires de prise crantées. Tranchants trempés par induction (env. 64 HRC), convenant également pour cordes à piano. Pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.
Pinces chromées, branches avec gaine multimatière.

Norme:

DIN ISO 5746

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop