{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 200 mm | |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 2,5 mm | |
Capacité de coupe: fil moyennement dur jusqu'à ⌀ | 3,8 mm | |
Norm | DIN ISO 5746; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | |
Poignée | isolée | |
Matériau | Acier à outils spécial | |
Surface | chromée | |
Anti-déflagrant | non | |
Type de produit | Pince multifonction |
Référence article | 701735 200 | |
EAN / GTIN | 4003773015321 | |
Réf. fabricant | 03 07 200 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pince universelle, chromée isolée suivant VDE 200 mm
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock
34,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
24,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Anti-déflagrant | non | non |
Longueur totale | 200 | 200 |
Norm | DIN ISO 5746 ;DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 ;DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 |
Surface | chromée | chromée |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 2,5 | 2,8 |
Matériau | Acier à outils spécial | Acier à outils spécial |
Type de produit | Pince multifonction | Pince multifonction |