Marteau nylon D.40 mm 546 g

Réf.: 70171040
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
    Type de produit Marteaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 70171040
    EAN / GTIN 4018754197583
    Réf. fabricant 70171040
    Article hors catalogue L60010 4207

    Description

    Description:

    • Avec têtes interchangeables en nylon VESTAMID résistant aux chocs et poignée en Hickory

    Caractéristique(s):

    • Diamètre (mm): 40 mm
    • Degré de dureté: 75 Shore
    • L1: 320 mm
    • L2: 110 mm
    • Longueur mm (L): 320 mm
    • Poids: 546 g