• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Marteau nylon D.35 mm 413 g

Réf.: 70171035
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 70171035
EAN / GTIN 4018754197576
Réf. fabricant 70171035
Article hors catalogue L60010 4361

Description

Description:

  • Avec têtes interchangeables en nylon VESTAMID résistant aux chocs et poignée en Hickory

Caractéristique(s):

  • Diamètre (mm): 35 mm
  • Degré de dureté: 75 Shore
  • L1: 290 mm
  • L2: 105 mm
  • Longueur mm (L): 290 mm
  • Poids: 413 g