{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 200 mm | |
Propriété électrostatique | VDE 1000 V | |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 2,5 mm | |
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ | 2 mm | |
Norme | DIN ISO 5746; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | |
Propriété des mors | cranté | |
Poignée | Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromée | |
Anti-déflagrant | non | |
Type de produit | Pince multifonction |
Référence article | 701710 200 | |
EAN / GTIN | 4045197501431 | |
Réf. fabricant | 701710 200 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pince universelle vanadium, chromée isolée suivant VDE 200 mm
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
26,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 530 article(s) en stock
18,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Propriété des mors | cranté | cranté |
Propriété électrostatique | VDE 1000 V | VDE 1000 V |
Longueur totale | 200 | 200 |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 2,5 | 2,5 |
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ | 2 | 2 |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Type de produit | Pince multifonction | Pince multifonction |