{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 160 mm | |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 2 mm | |
Capacité de coupe: fil moyennement dur jusqu'à ⌀ | 3,1 mm | |
Norm | DIN ISO 5746; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | |
Matériau | Acier à outils spécial | |
Surface | chromée | |
Anti-déflagrant | non | |
Type de produit | Pince multifonction |
Référence article | 701700 160 | |
EAN / GTIN | 4003773021902 | |
Réf. fabricant | 03 06 160 |