• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Il existe une alternative à ce produit

Pince universelle à becs pointus, chromée, avec gaine 145

Réf.: 701651 145
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
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
Longueur totale 145 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 2 mm
Capacité de coupe: fil moyennement dur jusqu'à ⌀ 3 mm
Poignée Gaine à plusieurs composants
Matériau Acier à outils spécial
Surface chromé
Anti-déflagrant non
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 701651 145
EAN / GTIN 4003773078975
Réf. fabricant 08 25 145

Description

Exécution:

Surfaces de prise avec profil triangulaire spécial pour une prise sûre des pièces plates. Coupe aisée grâce à la charnière à forte démultiplication. La rainure fraisée au niveau de la poignée permet un maintien et une extraction sûrs de petites pièces, p. ex. clous, goupilles et axes. Maniable pour un travail dans des endroits difficiles d’accès. Tête étroite avec mâchoires pointues à l’extrémité.
Pince chromée, branches avec gaine multimatière et interface KNIPEXtend.
KNIPEXtend sert à raccorder des extensions, tels que des clips ColorCode (CCC) pour personnalisation ou des clips TetheredTool (TTC) pour fixation d’un équipement antichute Tethered Tools.

Norme:

DIN ISO 5746.

Matière(s):

Acier à outils spécial.