Marteau plastique D.50 mm 873 g

Réf.: 70160050
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
    Type de produit Marteaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 70160050
    EAN / GTIN 4018754041343
    Réf. fabricant 70160050
    Article hors catalogue L60010 5307

    Description

    Description:

    • Avec têtes remplaçables en acétate de cellulose résistant aux chocs et manche en frêne

    Caractéristique(s):

    • Diamètre (mm): 50 mm
    • Degré de dureté: 65 Shore
    • L1: 340 mm
    • L2: 115 mm
    • Longueur mm (L): 340 mm
    • Poids: 873 g