• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Marteau plastique D.35 mm 376 g

Réf.: 70160035
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 70160035
EAN / GTIN 4018754041329
Réf. fabricant 70160035
Article hors catalogue L60010 2695

Description

Description:

  • Avec têtes remplaçables en acétate de cellulose résistant aux chocs et manche en frêne

Caractéristique(s):

  • Diamètre (mm): 35 mm
  • Degré de dureté: 65 Shore
  • L1: 290 mm
  • L2: 105 mm
  • Longueur mm (L): 290 mm
  • Poids: 376 g