{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 200 mm | |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 2,5 mm | |
Capacité de coupe: fil moyennement dur jusqu'à ⌀ | 3,8 mm | |
Norme | DIN ISO 5746 | |
Propriété des mors | cranté | |
Poignée | avec revêtement en plastique | |
Matériau | Acier à outils spécial | |
Surface | Pince noire et brunie à froid, tête polie | |
Anti-déflagrant | non | |
Type de produit | Pince multifonction |
Référence article | 701500 200 | |
EAN / GTIN | 4003773213253 | |
Réf. fabricant | 03 01 200 |