Marteau composition caoutchouc D.90 mm 1220 g

Réf.: 70140004
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 70140004
EAN / GTIN 4018754041268
Réf. fabricant 70140004
Article hors catalogue L60010 3058

Description

Description:

  • Fabriqué en caoutchouc dur et dur d'une dureté d'environ 90 Shore A.
  • Selon DIN 5128-90
  • Avec manche en frêne poli

Caractéristique(s):

  • Diamètre (mm): 90 mm
  • Degré de dureté: 90 Shore
  • L1: 380 mm
  • L2: 140 mm
  • Longueur mm (L): 380 mm
  • Poids: 1220 g