Marteau composition caoutchouc D.75 mm 780 g

Réf.: 70140003
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
    Type de produit Marteaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 70140003
    EAN / GTIN 4018754041251
    Réf. fabricant 70140003
    Article hors catalogue L60010 3057

    Description

    Description:

    • Fabriqué en caoutchouc dur et dur d'une dureté d'environ 90 Shore A.
    • Selon DIN 5128-90
    • Avec manche en frêne poli

    Caractéristique(s):

    • Diamètre (mm): 75 mm
    • Degré de dureté: 90 Shore
    • L1: 350 mm
    • L2: 130 mm
    • Longueur mm (L): 350 mm
    • Poids: 780 g