Marteau à débosseler tête-D.30mm L.320mm

Réf.: 70130012
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
    Type de produit Marteaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 70130012
    EAN / GTIN 4018754041206
    Réf. fabricant 70130012
    Article hors catalogue L60010 2609

    Description

    Caractéristique(s):

    • Surface de frappe: 30 mm
    • Contacts plats: 36 x 10 mm
    • Diamètre (mm): 30 mm
    • L1: 320 mm
    • L2: 160 mm
    • Longueur mm (L): 330 mm
    • Poids: 545 g