Marteau spécial à goupille D.40 mm L.300 mm

Réf.: 70130011
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
    Type de produit Marteaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 70130011
    EAN / GTIN 4018754041190
    Réf. fabricant 70130011
    Article hors catalogue L60010 6198

    Description

    Description:

    • Bande extra large et extra fine et barre de coupe

    Caractéristique(s):

    • Surface de frappe: 40 mm
    • Diamètre (mm): 40 mm
    • L1: 300 mm
    • L2: 135 mm
    • Longueur mm (L): 325 mm
    • Poids: 764 g