Marteau de finition et de pointage D.35 mm, L.300 mm

Réf.: 70130007
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
    Type de produit Marteaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 70130007
    EAN / GTIN 4018754041152
    Réf. fabricant 70130007
    Article hors catalogue L60010 1780

    Description

    Description:

    • court
    • Avec piste ronde et plate et pointe

    Caractéristique(s):

    • Surface de frappe: 35 mm
    • Diamètre (mm): 35 mm
    • L1: 300 mm
    • L2: 135 mm
    • Longueur mm (L): 300 mm
    • Poids: 357 g