Marteau de finition et d'enfoncement D.18 / 41 mm, L.300 mm

Réf.: 70130005
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
    Type de produit Marteaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 70130005
    EAN / GTIN 4018754041138
    Réf. fabricant 70130005
    Article hors catalogue L60010 1617

    Description

    Description:

    • Avec piste ronde et sphérique

    Caractéristique(s):

    • Surface de frappe: 18/41 mm
    • Diamètre (mm): 18/41 mm
    • L1: 300 mm
    • L2: 158 mm
    • Longueur mm (L): 309 mm
    • Poids: 479 g