Roue gonflable

Réf.: 70113
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Type de produit Roue

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 70113
    EAN / GTIN 4017976016238
    Réf. fabricant 70113
    Article hors catalogue L90080 1228

    Description

    Exécution:

    accessoires

    Description:

    260 x 85 mm. Roue gonflable montée sur jante en tôle d'acier, moyeu à roulement à rouleaux.

    Caractéristique(s):

    Charge totale (kg): 200
    Roues (mm): 260 x 85
    Type de pneu: Crampons 2 PR
    Jante: tôle acier rouge
    Roulement: à rouleaux
    Longueur moyeu (mm): 75 décalé
    Alésage (mm): 25