Fäustel 1500 g, longueur 280 mm

Réf.: 70111020
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
    Type de produit Marteaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 70111020
    EAN / GTIN 4018754306985
    Réf. fabricant 70111020
    Article hors catalogue L60220 4

    Description

    Description:

    • Manchon de protection de l'arbre en acier pour une protection optimale contre les défaillances
    • Poignée ergonomique en bois de noyer à double courbure
    • L'extrémité de la poignée laquée offre une meilleure prise en main
    • Conforme à la norme DIN 6475
    • Le DIN et les informations de poids sont gravés dans la tête du pouce

    Caractéristique(s):

    • Poids tête de marteau: 1500
    • L1: 280 mm
    • L2: 110 mm
    • Longueur mm (L): 285 mm
    • Poids: 1910 g