Schlosserhammer 2000 g L.400 mm

Réf.: 70110017
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
    Type de produit Marteaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 70110017
    EAN / GTIN 4018754306954
    Réf. fabricant 70110017
    Article hors catalogue L60220 1

    Description

    Description:

    • Manchon de protection de l'arbre en acier pour une protection optimale contre les défaillances
    • Poignée ergonomique en bois de noyer à double courbure
    • L'extrémité de la poignée laquée offre une meilleure prise en main
    • Conforme à la norme DIN 1041
    • Les informations DIN et poids sont gravées dans la tête du marteau

    Caractéristique(s):

    • Poids tête de marteau: 2000
    • L1: 400 mm
    • L2: 155 mm
    • Longueur mm (L): 396 mm
    • Poids: 2285 g