Marteau Schlosser 300 g L.300 mm

Réf.: 70110010
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 70110010
EAN / GTIN 4018754306909
Réf. fabricant 70110010
Article hors catalogue L60010 6464

Description

Description:

  • Manchon de protection de l'arbre en acier pour une protection optimale contre les défaillances
  • Poignée ergonomique en bois de noyer à double courbure
  • L'extrémité de la poignée laquée offre une meilleure prise en main
  • Conforme à la norme DIN 1041
  • Les informations DIN et poids sont gravées dans la tête du marteau

Caractéristique(s):

  • Poids tête de marteau: 300
  • Contenu: 300 g
  • L1: 300 mm
  • L2: 105 mm
  • Longueur mm (L): 302 mm
  • Poids: 400 g

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop