Disque de Papier 3M Xtract™ 236U, 127 mm, P220, 55501

Réf.: 7010029931
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 250 Pièces
  • Etapes de la commande : 250 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Référence article 7010029931
    EAN / GTIN 50051141555015
    Réf. fabricant 7010029931

    Description

    Exécution:

    Brand: Xtract™
    Couleur: Color: Jaune
    les industries: Travail des métaux // Composite // Industrie générale // Transport et matériel lourd // Ébénisterie // Préparation de la peinture // AOEM
    Vitesse maximum: 12000.0 rpm
    Diamètre: 127.0 mm

    Description:

    Le disque support papier 3M Xtract™ 236U est doté d'un motif multitrous exclusif 3M™ pour une meilleure extraction de poussières dans les applications de finition. Fait partie de la série 3M Xtract, conçue pour une élimination optimale de la poussière. Notre modèle multitrous innovant extrait la poussière mieux que des produits comportant 5 ou 6 trous, ce qui augmente la coupe et allonge considérablement la durée de vie du disque. La conception n'a pas besoin d'être alignée avec les trous du plateau, ce qui rend le changement de disque rapide, facile et pratique. La gamme technique d'abrasifs 3M est conçue pour offrir une combinaison incroyable de valeur et de performance. La construction ouverte et un revêtement résistant à l'encrassement empêchent davantage l'encrassement.

    Caractéristique(s):

    Le motif multitrous exclusif 3M Xtract™ offre une extraction supérieure de la poussière pour éviter l'encrassement, augmenter la productivité et fournir un environnement de travail plus propre
    Construction ouverte et revêtement résistant à l'encrassement, prévenant toute obstruction et optimisant ainsi l'efficacité de coupe et la durée de vie du produit
    Le système de fixation 3M™ Hookit™ permet des changements de disque faciles et optimise la durée de vie des disques
    Les grains à oxyde d'aluminium permettent de couper plus rapidement et durent plus longtemps que les grains traditionnels
    Robuste support papier de grammage C prenant en charge un ponçage puissant

    Remarque(s):

    Pour le ponçage puissant