Disque de Papier 3M Xtract™ 236U, 127 mm, P120, 55600

Réf.: 7010029928
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 250 Pièces
  • Etapes de la commande : 250 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 7010029928
    EAN / GTIN 50051141556005
    Réf. fabricant 7010029928

    Description

    Exécution:

    Brand: Xtract™
    Couleur: Color: Jaune
    les industries: Travail des métaux // Composite // Industrie générale // Transport et matériel lourd // Ébénisterie // Préparation de la peinture // AOEM
    Vitesse maximum: 12000.0 rpm
    Diamètre: 127.0 mm

    Description:

    Support papier poids C, grain oxyde d’aluminium, multiperforé, traitement anti-encrassement haute performance. Disponible en grains 80 à 400 selon les dimensions: 75, 125 ou 150mm.

    Caractéristique(s):

    Durée de vie et une coupe accrues, grâce à sa multiperforation qui favorise l’extraction de poussières et a un traitement anti-encrassement amélioré.
    Système d'accroche auto-agrippant Hookit™, permet d'attacher et de détacher le disque autant de fois que nécessaire.
    Le système de fixation 3M™ Hookit™ permet des changements de disque faciles et optimise la durée de vie des disques
    Les grains à oxyde d'aluminium permettent de couper plus rapidement et durent plus longtemps que les grains traditionnels
    Robuste support papier de grammage C prenant en charge un ponçage puissant

    Remarque(s):

    Pour le ponçage puissant