Chasse-goupilles taille 2 D. Pointe de l'outil mm D. Tige de l'outil 5,5 mm

Réf.: 70090002
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
Type de produit Chasse-goupilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 70090002
EAN / GTIN 4018754040780
Réf. fabricant 70090002
Article hors catalogue L60010 185

Description

Description:

  • Avec manchon de guidage

Caractéristique(s):

  • Diamètre de la pointe de l'outil: 1,4 mm
  • Diamètre de la tige de l'outil: 5,5 mm
  • Longueur mm (L): 82 mm
  • Poids: 12 g

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop