Perforatrice taille 120 x 3 pointes D.3 mm SW.10 mm

Réf.: 70060010
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
    Type de produit Chasse-goupilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 70060010
    EAN / GTIN 4018754040605
    Réf. fabricant 70060010
    Article hors catalogue L60010 2627

    Description

    Description:

    • DIN 6458
    • octogonale
    • Chrome vanadium, laqué argent

    Caractéristique(s):

    • Diamètre de la pointe de l'outil: 3 mm
    • SW Tige de l'outil 8 pans: 10 mm
    • Longueur mm (L): 120 mm
    • Poids: 60 g