Perforatrice taille 120 x 6 pointes D.6 mm SW.10 mm

Réf.: 70060003
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
    Type de produit Chasse-goupilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 70060003
    EAN / GTIN 4018754040537
    Réf. fabricant 70060003
    Article hors catalogue L60010 2199

    Description

    Description:

    • DIN 6458
    • octogonale
    • Chrome vanadium, laqué argent

    Caractéristique(s):

    • Diamètre de la pointe de l'outil: 6 mm
    • SW Tige de l'outil 8 pans: 10 mm
    • Longueur mm (L): 120 mm
    • Poids: 66 g