{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 225 mm | |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 3 mm | |
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ | 2,5 mm | |
Norme | DIN ISO 5746 | |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | |
Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (environ 63 HRC) | |
Matériau | Acier à outils spécial | |
Surface | chromée | |
Anti-déflagrant | non | |
Type de produit | Pince multifonction |
Référence article | 700400 225 | |
EAN / GTIN | 4003773010005 | |
Réf. fabricant | 02 05 225 |