• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Adaptateur 3M™ PELTOR™ pour MOTOROLA GP320/340, Ex, référence FL4030-50

Réf.: 7000147319
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 7000147319
EAN / GTIN 07318640063891
Réf. fabricant 7000147319

Description

Exécution:

Adaptateur PTT ex-protection pour communication radio
Le design est adapté à la taille et à la forme de la main
Conçu pour être utilisé avec les radios Motorola GP320/340.
Approuvé EEx selon la classe ATEX EX II 1 G EEx ia IIC T4

Description:

Connecté à un casque homologué à sécurité intrinsèque 3M™ PELTOR™, il est la solution de communication pour la plupart des environnements, dans une zone à risque d'explosion. Les adaptateurs PTT de la série FL4000 sont une alternative aux adaptateurs PTT actuels de la série FL5000 pour connecter les écouteurs 3M™ PELTOR™ à des émetteurs radios. Ils sont plus petits que l'adaptateur FL5000, plus robustes et le bouton PTT est plus sensible à la pression.

Caractéristique(s):

Protection antidéflagrante Adaptateur PTT pour la communication radio
Le design est adapté à la taille et à la forme de la main