3M™ Kit combiné H8WP96

Réf.: 7000146481
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Visière

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000146481
    EAN / GTIN 04046719474387
    Réf. fabricant 7000146481
    Article hors catalogue L01110 119

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Transparent
    Serre-tête en plastique avec fermeture Pinlock réglable pour un ajustement confortable et ferme
    Bandeau de sommet réglable sur 5 positions pour un soutien et un confort supplémentaires
    Système simple de remplacement de la visière
    Visière en polycarbonate transparent

    Description:

    La combinaison multisystème H8 3M™, 12500-99999CP, est un kit comprenant une coiffe H8 3M™ et une visière 3M™ Série WP96 pour une protection optimale contre les UV, les chocs, le métal en fusion et les projections de liquide.

    Caractéristique(s):

    Offre une protection optimale contre les chocs, les UV, le métal en fusion et les projections de liquide
    Le kit contient une coiffe H8 3M et une visière WP96
    Bandeau plastique doté d'une fermeture à cliquet ajustable pour un maintien optimal et un ajustement confortable
    Son harnais ajustable cinq positions apporte plus de confort et de support
    Sa visière en polycarbonate transparent se change en quelques secondes
    Visière de 1,8 mm d'épaisseur testée et conforme à la norme EN 166
    Marquage de la visière 2C-1,2 3M 1 B 3 9

    Remarque(s):

    Protection de la tête contre les chocs et les projections de liquide