Exécution:
Longueur totale: 9.14 m
Largeur totale: 101.6 mm
Description:
Le ruban de transfert adhésif 3M™ 468MPF offre une adhérence exceptionnelle au métal et aux plastiques à haute énergie de surface. Notre adhésif 200MP offre une excellente résistance au cisaillement pour résister au glissement et au soulèvement des bords. La bande est temporairement repositionnable pour une précision de placement. Il fonctionne également bien après une exposition à l'humidité et aux températures chaudes/froides. La doublure en polyester transparent permet une inspection facile des pièces.
Caractéristique(s):
Ruban adhésif de transfert de 132 µm d'épaisseur avec adhésif acrylique sur un papier de protection PET. Excellente résistance au cisaillement, à la température et aux produits chimiques.
Idéal pour la fixation d'éléments graphiques et de plaques signalétiques. Facile à découper et à utiliser.
Excellente adhérence sur le métal et les plastiques à haute énergie et excellente résistance au cisaillement pour éviter le glissement et le décollement des bords. Possibilité de repositionnement initial pour un alignement précis.
Excellente résistance à l'humidité et aux solvants. Excellente résistance aux températures élevées et excellente résistance au cisaillement. Résistance aux rayons UV. Faciles à utiliser.
Variante plus épaisse de 467MPF
Facile à appliquer
Remarque(s):
Surfaces à haute énergie
Collage de faces avant et de claviers à membrane
Équipement autocollant de panneaux, d'emblèmes et de décorations