Exécution:
Ruban adhésif de transfert de 50 µm d'épaisseur sur un papier de protection Glassine de 80 µm d'épaisseur. Pouvoir adhésif immédiat. Adhésion rapide.
Pour l'assemblage rapide de matériaux grâce à un pouvoir adhésif immédiat
Longueur totale: 9.14 m
Largeur totale: 101.6 mm
Bonne résistance aux solvants et à l'humidité
Description:
Le ruban 9626 est un ruban transfert d'adhésif de 50µm offrant une excellente adhésion sur la plupart des substrats y compris les plus difficiles à assembler.
Caractéristique(s):
Excellente adhésion sur tous matériau
Peu odorant
Plus de résistance pour moins d'épaisseur d'adhésif
Facile à transformer
Offre une bonne résistance aux solvants et à l’humidité
Version plus fine du ruban 9628
Remarque(s):
Application d'enjoliveurs et d'éléments décoratifs
Possibilités d'utilisation sur des supports peints en poudre ou traités avec une peinture UV
Surfaces à haute et basse énergie
Assemblage de boîtiers et de composants en plastique