Système à adduction d'air 3M™ S-200+

Réf.: 7000144498
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Type de produit Unité de ventilation

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000144498
    EAN / GTIN 04046719882625
    Réf. fabricant 7000144498
    Article hors catalogue L01140 14

    Description

    Exécution:

    Le système de protection respiratoire à air comprimé est un système à air comprimé confortable et polyvalent à utiliser avec différents demi-masques et masques complets réutilisables 3M™.
    Entretien facile grâce au remplacement rapide, simple et intuitif des pièces de rechange.
    Longueur totale: 0.395 m
    Largeur totale: 0.21 m
    Hauteur totale: 0.075 m

    Description:

    Le système à adduction d’air 3M™ S-200+, confortable et polyvalent, peut être utilisé avec un large choix de masques et demi-masques 3M. Il peut être utilisé en mode isolant à adduction d’air uniquement ou en mode mixte avec des filtres. Conçu pour accroître le confort et la sécurité, Il est doté d'un débit d'air ajustable pour contrôler le débit d'air sur le visage et de raccords double action qui réduit le risque de déconnexion accidentelle.

    Caractéristique(s):

    Utilisable en environnement ATEX - selon la directive EN13463-1 pour les équipements non électriques*.Peut être utilisé en zone IIB 2GD sous certaines conditions. (*uniquement avec le tuyau d’alimentation en air 3M 308-00-72P)
    Maintenance facile et rapide- remplacement des pièces détachées facile , rapide et intuitif
    Frais et confortable- Système léger et bien équilibré doté d’un débit d’air constant sur le visage pour un port onfortable
    Molette d’ajustement de l’air vérrouillable pour contrôler la pression de l’air
    Raccords Double Action -Aide à réduire le risque de déconnexion accidentelle pendant l’utilisation pour plus de confiance dans la protection , raccords en acier inoxydable plus résistant dans des conditions difficiles
    Sac indicateur de débit FCB-01 -Le système S-200+ permet de vérifier simplement le débit d’air avant utilisation pour sécuriser l’utilisateur
    Performance -Conforme à la norme EN 14594:2005, le système Répond aux éxigences de robustesse la plus élevée, Class 4B lorsque qu’il est utilisé avec un masque complet homologué 3M™.
    Design profilé, tube respiratoire proche du visage pour faciliter les mouvements dans les tâches à accomplir
    Facilité de mouvement - facile à raccorder, le système de raccord à baîonnette des filtres sur le masque procure simplicité et sécurité à l’utilisateur

    Remarque(s):

    Spray painting, glass fibre fabrication, powder coating, material handling, boat building, metal fabrication, pharmaceutical, oil and gas, automotive and aerospace, general transport