• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban adhésif tissus de verre 3M™ 365, Blanc, 50 mm x 55 m

Réf.: 7000123432
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 24 Pièces
  • Etapes de la commande : 24 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000123432
EAN / GTIN 50021200042770
Réf. fabricant 7000123432

Description

Exécution:

Couleur du produit : blanc
Bonne résistance à la température
longueur totale : 54.9 m
Largeur totale : 50.4 mm

Description:

Le ruban 365 est un ruban tissu de verre avec un adhésif caoutchouc thermodurcissable. Conçu pour les raccordements ou isolations nécessitant une haute résistance aux contraintes mécaniques et une bonne tenue en température.

Caractéristique(s):

Très bonne résistance aux solvants
Bonne résistance à la température
Bonne adhérence initiale
Le support durable ne rétrécit pas et ne pourrit pas, et présente une bonne résistance à l'abrasion et à la perforation.