• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Removable Repositionable Tape 9416

Réf.: 7000123423
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 72 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000123423
EAN / GTIN 50021200678535
Réf. fabricant 7000123423

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Adhésif acrylate repositionnable / adhésif acrylate pour fixation permanente
Longueur totale: 65.83 m
Largeur totale: 12.7 mm
Repositionnabilité (effet de note collante)

Description:

Le Ruban repositionnable 3M™ 9416 est un double face en tissu avec un adhésif acrylique 400 et un adhésif repositionnable 1000 sur un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène (#70).

Caractéristique(s):

Ruban adhésif double face fin avec support
Adhésif acrylique repositionnable / adhésif acrylique pour une fixation permanente
Économie de coûts grâce à la possibilité de réutilisation
S'enlève sans laisser de traces (face repositionnable)
Repositionnable (effet post-it)
Face faiblement adhésive pouvant être retirée de nombreuses surfaces lisses et solides sans laisser de traces
Deux adhésifs d'intensité différente sur les deux faces.

Remarque(s):

Fixation de matériaux fins et légers comme le papier ou le carton
Convient pour le matériel publicitaire et de promotion des ventes, les documents de planification et de présentation interchangeables