• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mousse adhésive pour la fixation de clichés flexo 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1315H, Jaune, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm

Réf.: 7000122466
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000122466
EAN / GTIN 00051125748223
Réf. fabricant 7000122466

Description

Exécution:

Couleur du produit: Jaune
Structure contre la formation de bulles
Longueur totale: 22.86 m
Largeur totale: 1371.6 mm
Tolérances d'épaisseur minimales

Description:

Mousse adhésive double-face pour le montage de clichés flexo. Système exclusif empêchant la formation de bulles d'air.

Caractéristique(s):

Pour la restitution d'une gamme de couleurs étendue (élargissement de la palette de demi-tons)
Impressions en réserve de grande qualité
Rendu excellent à haute vitesse
Haute adhésion côté clichés : pas de soulèvement des bords sur cylindres de petits diamètres
Epaisseur 0,38 mm
Démontage sans résidus
Support fiable

Remarque(s):

Conviennent pour les trames les plus fines et les nouvelles techniques de reproduction comme NX, HD et MC
Spécialement conçu pour les exigences les plus élevées
utilisé avec succès dans le monde entier