Plateau de Disque à Profil Bas pour Ponçage Propre 3M™ 861 Plus

Réf.: 7000118613
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000118613
EAN / GTIN 50051141204258
Réf. fabricant 7000118613
Article hors catalogue L51710 1390

Description

Description:

Le plateau de disque de finition à profil bas pour ponçage propre 3M™ est fabriqué à partir de mousse à densité faible avec un bord effilé à 10 degrés et est recommandé pour la finition de surfaces planes ou profilées où une évacuation de la poussière est nécessaire. Utilisez ce plateau avec les disques de ponçage propre 3M™ ou 3M™ Hookit™ D/F à grain 220 et supérieur (vendus séparément).

Caractéristique(s):

La configuration multitrous maximise l'extraction de la poussière avec un système d'aspiration auto-généré (vendu séparément)
La mousse beige à densité faible et à profil bas offre une flexibilité permettant de se conformer à une variété de surfaces à géométrie complexe
L'accessoire 3M™ Hookit™ permet des changements de disque faciles et rapides
Recommandé pour les applications de finition utilisant des abrasifs à grain fin