• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Scotchlite™ Matériau réfléchissant 8912, argent, 1270mm x 50m

Réf.: 7000116874
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 7000116874
EAN / GTIN 00051141558370
Réf. fabricant 7000116874

Description

Exécution:

Le tissu réfléchissant aide à améliorer la visibilité de l'utilisateur la nuit ou en cas de mauvaise visibilité
Bonne lavabilité dans la lessive domestique à 60°C.
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 1270 mm

Description:

3M™ Scotchlite™ Tissu rétroréfléchissant argent 8912, avec des valeurs de rétroréflexion élevées pour des vêtements à haute visibilité soumis à des contraintes faibles, tels que des vêtements industriels et professionnels, des vêtements de loisirs et des accessoires.

Caractéristique(s):

Le tissu réfléchissant contribue à améliorer la visibilité du porteur la nuit ou dans des conditions de faible visibilité
Bonne lavabilité en machine à 60° C
Certifié selon l'OEKO-TEX Standard 100
Logo 3M″ sur la surface réfléchissante facilitant l'authentification