Exécution:
ruban de transfert de 130 µm d'épaisseur avec papier protecteur compacté #60. Convient à une grande variété de matériaux. Adhésif acrylate adhésif fort de la série d'adhésifs 300. Certifié UL. Conforme à la norme américaine MIL-P-19834B, supplément 1.// Adhère bien aux surfaces lisses et légèrement texturées
Bonne adhérence même sur les surfaces peintes et la plupart des plastiques// bonne résistance aux UV. Bonne résistance aux produits chimiques. Idéal pour les matériaux à énergie de surface élevée et faible.
Longueur totale: 55 m
Largeur totale: 1500 mm
Le papier protecteur facile à peler permet une application pratique// renforcement des fibres dans le colle
Description:
Le ruban à transfert d'adhésif 950 se compose d'un adhésif acrylique moyennement ferme sensible à la pression de 0,13mm d'épaisseur muni d'un protecteur papier brun.
Caractéristique(s):
Adhère bien sur les surfaces lisses et modérément texturées.// Excellent pour les plastiques à basse énergie de surface// Ruban à transfert d'adhésif de 130 µm sur un protecteur en papier brun densifié #60. Pour une grande variété de matériaux. Adhésif acrylique à forte adhérence 300. Certifié UL. Conforme aux spécifications du gouvernement américain, amendement 1 de la norme MIL-P-19834B.
Convient à l'assemblage de surfaces texturées// Bonne résistance aux UV. Bonne résistance aux produits chimiques. Idéal pour les matériaux à énergie de basse énergie de surface (BES) ou à haute énergie de surface (HES).// Adhère bien aux surfaces brillantes et à la plupart des plastiques
Idéal pour l’assemblage de matériaux brillants/vernis où une adhésion agressive initiale est nécessaire// Offre une bonne résistance aux solvants et à l'humidité// À utiliser pour de nombreuses applications fines à pouvoir d'adhérence élevé, lorsqu'un adhésif puissant à forte adhérence initiale est requis
S'adapte facilement aux profils courbés et aux contours// Ruban de 130 µm// Jointage de films, papiers aluminium, tissus. Mousses plastifiées, photos, tissus, métaux ou plaques nominatives en plastique.
Retrait facile du film de protection pour les mises en oeuvre manuelles.// Version épaisse du ruban 927// Version épaisse du ruban 927
Variante plus épaisse de 927// variante plus épaisse de 927
Remarque(s):
Collage de garnitures en plastique et en bois pour armoires
Montage de présentoirs dans les points de vente
Collage de plastiques à énergie de surface faible ou élevée, des plastiques texturés, de la mousse, des tissus et des papiers enduits revêtus
Finition auto-adhésive de mousses, films, enseignes, supports publicitaires et textiles