• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban à transfert d'adhésif Scotch® ATG 976, Transparent, 6 mm x 55 m, 0.05 mm

Réf.: 7000116659
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 48 Pièces
  • Etapes de la commande : 48 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000116659
EAN / GTIN 05010027783638
Réf. fabricant 7000116659

Description

Exécution:

Adhésif acrylique
Films adhésifs sans support
Longueur totale: 55 m
Largeur totale: 6 mm
Bonne adhérence sur les surfaces à faible énergie

Description:

Le ruban à transfert d'adhésif ATG 976 se compose d'un adhésif acrylique moyennement ferme sensible à la pression de 0,05mm d'épaisseur muni d'un protecteur papier brun

Caractéristique(s):

Adhésif acrylique// Adhésif acrylique
Film d'adhésif sans support// Film d'adhésif sans support
Mise en œuvre rapide et facile grâce au système ATG// Mise en œuvre rapide et facile grâce au système ATG
Utilisation universelle sur de nombreux supports// Utilisation universelle sur de nombreux supports
Bon pouvoir adhésif sur les surfaces à faible énergie// Bon pouvoir adhésif sur les surfaces à faible énergie
Haute adhérence immédiate// Haute adhérence immédiate

Remarque(s):

Montage de baguettes décoratives, de caches, d'emblèmes, d'enseignes, de matériel publicitaire, de pièces de décoration
Matériaux à faible énergie
Pour le collage de baguettes décoratives sur les meubles et les bagages
Pour coller des étiquettes sur des jouets
Pour la fixation de joints ou de mousses