Ruban à transfert d'adhésif Scotch® ATG 969, Transparent, 19 mm x 16.5 m, 0.13 mm

Réf.: 7000116653
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 48 Pièces
  • Etapes de la commande : 48 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000116653
EAN / GTIN 05010027131200
Réf. fabricant 7000116653
Article hors catalogue L01310 91

Description

Exécution:

Résistance aux flux externes
Traitement rapide et facile par le système ATG
Longueur totale: 165 m
Largeur totale: 19 mm
Très haute température et résistance aux UV

Description:

Le ruban à transfert d'adhésif ATG 926 se compose d'un adhésif acrylique ferme sensible à la pression de 0,13mm d'épaisseur muni d'un protecteur papier brun.

Caractéristique(s):

Résistance aux flux extérieurs// Résistance aux flux extérieurs
Mise en œuvre rapide et facile grâce au système ATG// Mise en œuvre rapide et facile grâce au système ATG
Bonne résistance au cisaillement// Bonne résistance au cisaillement
Très bonne résistance aux produits chimiques// Très bonne résistance aux produits chimiques
Très haute résistance à la température et aux UV// Très haute résistance à la température et aux UV.

Remarque(s):

Pour le collage de baguettes en plastique et en bois sur les armoires
Pour l'assemblage de présentoirs POS
Pour fermer des chemises à insérer
Pour le collage de passe-partout sur les cadres de photos et les couvertures de livres
Pour épisser le papier et les films
Fixations de reliure générales
Application d'articles publicitaires et d'affiches