Exécution:
Résistance aux flux externes
Traitement rapide et facile par le système ATG
Longueur totale: 165 m
Largeur totale: 12 mm
Très haute température et résistance aux UV
Description:
Le ruban à transfert d'adhésif ATG 926 se compose d'un adhésif acrylique ferme sensible à la pression de 0,13mm d'épaisseur muni d'un protecteur papier brun.
Caractéristique(s):
Résistance aux flux extérieurs// Résistance aux flux extérieurs
Mise en œuvre rapide et facile grâce au système ATG// Mise en œuvre rapide et facile grâce au système ATG
Bonne résistance au cisaillement// Bonne résistance au cisaillement
Très bonne résistance aux produits chimiques// Très bonne résistance aux produits chimiques
Très haute résistance à la température et aux UV// Très haute résistance à la température et aux UV.
Remarque(s):
Pour le collage de baguettes en plastique et en bois sur les armoires
Pour l'assemblage de présentoirs POS
Pour fermer des chemises à insérer
Pour le collage de passe-partout sur les cadres de photos et les couvertures de livres
Pour épisser le papier et les films
Fixations de reliure générales
Application d'articles publicitaires et d'affiches