Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 950, Transparent, 15 mm x 55 m, 0.13 mm

Réf.: 7000116650
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 60 Pièces
  • Etapes de la commande : 60 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000116650
EAN / GTIN 05010027131149
Réf. fabricant 7000116650

Description

Exécution:

Film de colle sans support
Adhésif acrylique modifié
Manipulation et mise en œuvre simplifiées
Largeur totale: 15 mm
Renforcement des fibres dans l'adhésif

Description:

Le ruban à transfert d'adhésif 950 se compose d'un adhésif acrylique moyennement ferme sensible à la pression de 0,13mm d'épaisseur muni d'un protecteur papier brun.

Caractéristique(s):

Excellent pour les plastiques à basse énergie de surface// Excellent pour les plastiques à basse énergie de surface
Convient à l'assemblage de surfaces texturées// Convient à l'assemblage de surfaces texturées
Idéal pour l’assemblage de matériaux brillants/vernis où une adhésion agressive initiale est nécessaire// Idéal pour l’assemblage de matériaux brillants/vernis où une adhésion agressive initiale est nécessaire
Ruban de 130 µm// Ruban de 130 µm
Version épaisse du ruban 927// Version épaisse du ruban 927
Responsabilité immédiate forte// responsabilité immédiate forte

Remarque(s):

Collage de garnitures en plastique et en bois pour armoires
Montage de présentoirs dans les points de vente
Collage de plastiques à énergie de surface faible ou élevée, des plastiques texturés, de la mousse, des tissus et des papiers enduits revêtus
Finition auto-adhésive de mousses, films, enseignes, supports publicitaires et textiles

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier